Yamaloy

VNMG 12T308-NF1 DESTICKATVRD. QX5030

SKU:

YML1209408H

Kč252.00

Bez DPH

Kč304.92

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    VNMG Turning Inserts


    35° Rhombic Insert


    Insert Grade QX5030
    (ISO P20-P40 M20-M30) CVD Coated. - Medium / rough turning and intermediate cutting of steel / stainless steel. Combination of toughest substrate and alumina coating (MT-TiCN + TiC + AL2O3 + TiN) having superior chipping resistance provide wide coverage.


    Chip Breaker: NFI. Application: Finish.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    12mm

    EAN

    5036140212336

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    M3-tól M12-ig P20-tól P40-ig

    Kategorie ISO

    M

    Lamač třísek

    NF1

    Materiál

    Karbid

    množství balení

    1

    Označení ISO

    VNMG 12T308-NF1

    Povrchová úprava/povlak

    MT-TiCN-Al2O3-TiN

    Rohový poloměr

    0.8

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    VNMG

    Tloušťka

    3.18mm

    Třída kategorie ISO

    M P

    Třída výrobce

    QX5030

    Tvar

    35 fokos rombusz

    Typ VBD

    12T3

    Úhel odstupu

    0°

    UNSPSC Code

    23242105