noscriptYamaloy TNMG 160408-NM6 řez.destička jakost QX5030 | Cromwell Tools

Yamaloy

TNMG 160408-NM6 řez.destička jakost QX5030

SKU:

YML1207526H

Kč270.00

Bez DPH

Kč326.70

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Utvařeč třísky: NF2, NF3. Použití: Dokončování
    Utvařeč třísky: NM5, NM6, NM7. Použití: Středně těžké obrábění (Al)
    QX500 (ISO P10-P25) Cermet.
    Pro dokončování povrchů vysokou rychlostí a lehké obrábění. Pro vysokou kvalitu povrchu. Převážně používaný na ocel, ale může být použit na některé nerezové oceli a litinu.
    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
    Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
    QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD povlak. Pro střední hrubování oceli a nerezové oceli. Kombinace nejtužšího podkladu a hliníkového povlaku (MT-TiCN-TiC-AL203+TiN) Má vyšší odolnost a poskytuje široký rozsah použití.
    QX8010 (ISO M10 S10) Povlakované. Excelentní tvrdost přináší vynikající výsledky při obrábění žáruvzdorné superslitiny, a to zejména pro letecký průmysl. Technologie povlakování TiAlN zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení při kontaktu s těmito náročně obrobitelnými materiály.
    NF2 - Dokončovací utvařeč třísky, který díky cermetu QX500 dává vynikající kvalitu povrchu na většině železných materiálů.
    NF3 - Dokončovací utvařeč třísky, který je s negativními VBD a s QX510 vhodný pro dokončovací obrábění oceli a dokon- čovací a středně jemné obrábění litiny.
    NM5 - Základní utvařeč třísky, který je v kombinaci s druhy QX510 a QX520 určen
    pro střední hrubování nebo předběžné dokončování oceli nebo nerez oceli.
    NM6 - Všeobecně použitelný středně hrubý utvařeč třísky používaný na negativních
    VBD u houževna- tějších druhů.
    ST - Utvařeč třísky pro dokončovací až střední hrubování. Určen pro použití s druhem QX535S k obrábění nerez oceli.
    NM7 - Vlnkovitý utvařeč třísky - ideální pro kopírovací soustružení, když se mění hloubka řezu a kontrola třísek je velmi důležitá. Použijte s druhem QX520 na ocel,
    nerez ocel a tvárnou litinu.
    NR8 - Hrubovací utvařeč třísky pro ocel a nerez ocel ve spojení s druhy QX520.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    16.5mm

    EAN

    5036140212275

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    M3-tól M12-ig P20-tól P40-ig

    Kategorie ISO

    M p

    Lamač třísek

    NM6

    Materiál

    Karbid

    MFR Číslo dílu

    1-02-021874

    množství balení

    10

    Označení ISO

    TNMG 160408-NM6

    Povrchová úprava/povlak

    MT-TiCN + TiC + AL2O3 + TiN)

    Rohový poloměr

    0.8

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    TNMG

    Tloušťka

    4.76mm

    Třída kategorie ISO

    M P

    Třída výrobce

    QX5030

    Tvar

    Trojúhelník

    Typ VBD

    160408

    Úhel odstupu

    0°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    9.525mm