Yamaloy

TCMT 16T304-PM DESTICKA TVRD. QX500

SKU:

YML1207140A

Kč302.00

Bez DPH

Kč365.42

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Utvařeč třísky: PM, Použití: Střední obrábění
    QX500 (ISO P10-P25) Cermet.
    Pro dokončování povrchů vysokou rychlostí a lehké obrábění. Pro vysokou kvalitu povrchu. Převážně používaný na ocel, ale může být použit na některé nerezové oceli a litinu.
    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
    Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD povlak. Výborná na všeobecné použití pro střední obrábění oceli, nerezové oceli a litiny.
    PM - Středně hrubý utvařeč třísky určený pro pozitivní VBD a všeobecné použití.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Ocel

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    16mm

    EAN

    5036140041820

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    P10-től P25-ig

    Kategorie ISO

    p

    Lamač třísek

    PM

    Materiál

    Cermet

    MFR Číslo dílu

    1-03-014757

    množství balení

    1

    Označení ISO

    TCMT 16T304-PM

    Rohový poloměr

    0.4

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    Dodáno v odolném plastovém pouzdře

    Tloušťka

    3.97mm

    Třída kategorie ISO

    P

    Třída výrobce

    QX500

    Tvar

    Trojúhelník

    Typ VBD

    16T304

    Úhel odstupu

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    9.525mm