Yamaloy

TCGT 110204-AL DESTICKA TVRD. K10

SKU:

YML1206941N

Kč283.00

Bez DPH

Kč342.43

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Utvařeč třísky: PF, Použití: Dokončování
    Utvařeč třísky: AL, Použití: Středně těžké obrábění
    K10 (ISO K05-K20) Nepovlakováno. Použito
    s geometrií vysokým úhlem sklonu na hliník, plasty a jiné neželezné materiály.
    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD povlak. Výborná na všeobecné použití pro střední obrábění oceli, nerezové oceli a litiny.
    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
    Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
    PF - Dokončovací utvařeč třísky, určený pro pozitivní VBD a všeobecné použití.
    AL - Vysoce pozitivní utvařeč třísky, speciálně vhodný pro slitiny hliníku.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    11mm

    EAN

    5036140041578

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    K05-től K20-ig

    Kategorie ISO

    K

    Lamač třísek

    AL

    Materiál

    Karbid

    MFR Číslo dílu

    1-03-002271

    množství balení

    1

    Označení ISO

    TCGT 110204-AL

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Rohový poloměr

    0.4

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    Dodáno v průhledném úložném pouzdře.

    Tloušťka

    2.38mm

    Třída kategorie ISO

    K

    Třída výrobce

    k10

    Tvar

    Trojúhelník

    Typ VBD

    110204

    Úhel odstupu

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    6.35mm