Kč418.00
Bez DPH
Kč505.78
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Utvařeč třísky: L11, Použití: Hrubování
Utvařeč třísky: R11, Použití: Hrubování
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Povlakováno. Pro soustružení oceli, litiny a nerezové oceli. Vhodná na hrubování běžných ocelích.
L11 / R11 - Univerzální utvařeč třísky pro kopírovací soustružení.
(A): 05 L/R11
(B): 10 L/R11
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Litina |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 16mm |
EAN | 5036140040663 |
ECLASS Code | 21010901 |
ISO řez | K10-től K30-ig M10-től M30-ig P10-től P35-ig |
Kategorie ISO | K M p |
Lamač třísek | R11 |
Materiál | Karbid |
MFR Číslo dílu | 5505041 |
množství balení | 10 |
Označení ISO | KNUX 160405-R11 |
Povrchová úprava/povlak | Al2O3+TiCN |
Rohový poloměr | 0.5 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Styl vložení | KLOUB |
Tloušťka | 4.76mm |
Třída kategorie ISO | K M P |
Třída výrobce | QX520 |
Tvar | 55° Paralelogramma |
Typ VBD | 160405 |
Úhel odstupu | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 9.525mm |