Kč342.00
Bez DPH
Kč413.82
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
CCGT/CCMT
(P10-P35 M10-M30 K10-K30) Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
(K10) Nepovlakovaný. V kombinaci s geometrií vysokého úhlu čela se používá k obrábění hlliníku, plastů a jiných měkkých neželezných materiálů.
(QX500) (P10-P25 Cermet). Pro vysoko-rychlostní dokončování a lehké hrubování. Dokáže udržet vysokou kvalitu povrchu.Je hlavně určen pro ocel a může být také používán k dokončování některých druhů nerezové oceli a litiny.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Povlakováno. Pro soustružení oceli, litiny a nerezové oceli. Vhodná na hrubování běžných ocelích.
AL - Vysoce pozitivní utvařeč třísky, speciálně vhodný pro slitiny hliníku.
PF - Dokončovací utvařeč třísky, určený pro pozitivní VBD a všeobecné použití.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Litina |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 12mm |
EAN | 5036140212169 |
ECLASS Code | 21010901 |
ISO řez | M14 (Támogató Betét) P10-től P35-ig |
Kategorie ISO | K M |
Lamač třísek | PM |
Materiál | Karbid |
MFR Číslo dílu | 1-02-025665 |
množství balení | 1 |
Označení ISO | CCMT 120404-PM |
Povrchová úprava/povlak | TiN-MT-TiCN-Al2O3 |
Rohový poloměr | 0.4 |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | CCMT |
Tloušťka | 4.76mm |
Třída kategorie ISO | K M P |
Třída výrobce | QX5020 |
Tvar | 80° Rombusz |
Typ VBD | 120404 |
Úhel odstupu | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 12.7mm |