Kč247.00
Bez DPH
Kč298.87
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
CCGT/CCMT
(P10-P35 M10-M30 K10-K30) Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
(K10) Nepovlakovaný. V kombinaci s geometrií vysokého úhlu čela se používá k obrábění hlliníku, plastů a jiných měkkých neželezných materiálů.
(QX500) (P10-P25 Cermet). Pro vysoko-rychlostní dokončování a lehké hrubování. Dokáže udržet vysokou kvalitu povrchu.Je hlavně určen pro ocel a může být také používán k dokončování některých druhů nerezové oceli a litiny.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Povlakováno. Pro soustružení oceli, litiny a nerezové oceli. Vhodná na hrubování běžných ocelích.
AL - Vysoce pozitivní utvařeč třísky, speciálně vhodný pro slitiny hliníku.
PF - Dokončovací utvařeč třísky, určený pro pozitivní VBD a všeobecné použití.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Ocel |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 9mm |
EAN | 5036140039285 |
ECLASS Code | 21010901 |
ISO řez | P10-től P25-ig |
Kategorie ISO | p |
Lamač třísek | PM |
Materiál | Cermet |
MFR Číslo dílu | 1-03-014558 |
množství balení | 1 |
Označení ISO | CCMT 09T304-PM |
Rohový poloměr | 0.4 |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | CCMT |
Tloušťka | 3.97mm |
Třída kategorie ISO | P |
Třída výrobce | QX500 |
Tvar | 80° Rombusz |
Typ VBD | 09T304 |
Úhel odstupu | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 9.525mm |