Yamaloy

CCMT 060202-PM DESTICKA TVRD. QX500

SKU:

YML1200351A

Kč240.00

Bez DPH

Kč290.40

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    CCGT/CCMT
    (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
    (K10) Nepovlakovaný. V kombinaci s geometrií vysokého úhlu čela se používá k obrábění hlliníku, plastů a jiných měkkých neželezných materiálů.
    (QX500) (P10-P25 Cermet). Pro vysoko-rychlostní dokončování a lehké hrubování. Dokáže udržet vysokou kvalitu povrchu.Je hlavně určen pro ocel a může být také používán k dokončování některých druhů nerezové oceli a litiny.
    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
    Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
    QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Povlakováno. Pro soustružení oceli, litiny a nerezové oceli. Vhodná na hrubování běžných ocelích.
    AL - Vysoce pozitivní utvařeč třísky, speciálně vhodný pro slitiny hliníku.
    PF - Dokončovací utvařeč třísky, určený pro pozitivní VBD a všeobecné použití.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Ocel

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    6mm

    EAN

    5036140039100

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    P10-től P25-ig

    Kategorie ISO

    p

    Lamač třísek

    PM

    Materiál

    Cermet

    MFR Číslo dílu

    1-03-015246

    množství balení

    1

    Označení ISO

    CCMT 060202-PM

    Rohový poloměr

    0.2

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    CCMT

    Tloušťka

    2.38mm

    Třída kategorie ISO

    P

    Třída výrobce

    QX500

    Tvar

    80° Rombusz

    Typ VBD

    60202

    Úhel odstupu

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    6.35mm