Kč422.00
Bez DPH
Kč510.62
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Utvařeč třísky: NM5, Použití: Středně těžké obrábění
QX505 (ISO K05-K15) Povlakované. Používané při vysoké rychlosti pro konečnou úpravu, polotovary a střední hrubování litiny včetně kujného železa.
QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD povlak. Výborná na všeobecné použití pro střední obrábění oceli, nerezové oceli a litiny.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Povlakováno. Pro soustružení oceli, litiny a nerezové oceli. Vhodná na hrubování běžných ocelích.
QX535S (ISO M10-M30) CVD povlak. Pro hrubování a soustružnické aplikace širokého rozpětí nerezových ocelí.
QX8010 (ISO M10 S10) Povlakované. Excelentní tvrdost přináší vynikající výsledky při obrábění žáruvzdorné superslitiny, a to zejména pro letecký průmysl. Technologie povlakování TiAlN zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení při kontaktu s těmito náročně obrobitelnými materiály.
NF3 - Dokončovací utvařeč třísky, který je s negativními VBD a s QX510 vhodný pro dokončovací obrábění oceli a dokon-čovací a středně jemné obrábění litiny.
NM4 - Středně hrubý utvařeč třísky určený pro negativní VBD a lehké
a střední hrubování.
NM5 - Základní utvařeč třísky, který je v kombinaci s druhy QX510 a QX520 určen
pro střední hrubování nebopředběžné dokončování oceli nebo nerez oceli.
NM6 - Všeobecně použitelný středně hrubý utvařeč třísky používaný na negativních
VBD u houževna- tějších druhů.
ST - Utvařeč třísky pro dokončovací až střední hrubování. Určen pro použití s druhem QX535S k obrábění nerez oceli.
NM7 - Vlnkovitý utvařeč třísky - ideální pro kopírovací soustružení, když se mění hloubka řezu a kontrola třísek je velmi důležitá. Použijte s druhem QX520 na ocel,
nerez ocel a tvárnou litinu.
NR8 - Hrubovací utvařeč třísky pro ocel a nerez ocel ve spojení s druhy QX520.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Ocel |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 15mm |
EAN | 5036140284210 |
ECLASS Code | 21010901 |
ISO řez | M3-tól M12-ig |
Kategorie ISO | M |
Lamač třísek | NM6 |
Materiál | Karbid |
MFR Číslo dílu | 1-02-021872 |
množství balení | 1 |
Označení ISO | DNMG 150608-NM6 |
Povrchová úprava/povlak | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Rohový poloměr | 0.8 |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | DNMG |
Tloušťka | 6.35mm |
Třída kategorie ISO | M P |
Třída výrobce | QX530 |
Tvar | 55° Rombikus |
Typ VBD | 150608 |
Úhel odstupu | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 12.7mm |