Kč263.00
Bez DPH
Kč318.23
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Hliník |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 7.8mm |
EAN | 5036140253735 |
ECLASS Code | 21010901 |
ISO řez | N05 to N15 |
Kategorie ISO | N |
Lamač třísek | ALC |
Materiál | Karbid |
MFR Číslo dílu | DCGX070204-LC YBG101 |
množství balení | 1 |
Označení ISO | DCGX 070204-ALC |
Rohový poloměr | 0.4 |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | DCGX |
Tloušťka | 2.38mm |
Třída kategorie ISO | N |
Třída výrobce | K10C |
Tvar | 55° Rombikus |
Typ VBD | 70204 |
Úhel odstupu | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 6.35mm |