Yamaloy

DCGT 070202-AL INSERT GRADE K10

SKU:

YML1201021N

Kč292.00

Bez DPH

Kč353.32

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Utvařeč třísky: PF, Použití: Dokončování
    Utvařeč třísky: AL, Použití: Středně těžké obrábění (Al)
    QX500 (ISO P10-P25) Cermet.
    Pro dokončování povrchů vysokou rychlostí a lehké obrábění. Pro vysokou kvalitu povrchu. Převážně používaný na ocel, ale může být použit na některé nerezové oceli a litinu.
    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD povlak. Výborná na všeobecné použití pro střední obrábění oceli, nerezové oceli a litiny.
    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
    Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
    QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Povlakováno. Pro soustružení oceli, litiny a nerezové oceli. Vhodná na hrubování běžných ocelích.
    K10 (ISO K05-K20) Nepovlakováno. Použito
    s geometrií vysokým úhlem sklonu na hliník, plasty a jiné neželezné materiály.
    PF - Dokončovací utvařeč třísky, určený pro pozitivní VBD a všeobecné použití.
    AL - Vysoce pozitivní utvařeč třísky, speciálně vhodný pro slitiny hliníku.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    7mm

    EAN

    5036140039858

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    K05-től K20-ig

    Kategorie ISO

    K

    Lamač třísek

    AL

    Materiál

    Karbid

    MFR Číslo dílu

    1-03-000489

    množství balení

    1

    Označení ISO

    DCGT 070202-AL

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Rohový poloměr

    0.2

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    DCGT

    Tloušťka

    2.38mm

    Třída kategorie ISO

    K

    Třída výrobce

    k10

    Tvar

    55° Rombikus

    Typ VBD

    70202

    Úhel odstupu

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    6.35mm