Kč320.00
Bez DPH
Kč387.20
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Utvařeč třísky: NF3, Použití: Dokončování
Utvařeč třísky: NM5, Použití: Středně těžké obrábění
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD povlak. Pro střední hrubování oceli a nerezové oceli. Kombinace nejtužšího podkladu a hliníkového povlaku (MT-TiCN-TiC-AL203+TiN) Má vyšší odolnost a poskytuje široký rozsah použití.
QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Povlakováno. Pro soustružení oceli, litiny a nerezové oceli. Vhodná na hrubování běžných ocelích.
QX8010 (ISO M10 S10) Povlakované. Excelentní tvrdost přináší vynikající výsledky při obrábění žáruvzdorné superslitiny, a to zejména pro letecký průmysl. Technologie povlakování TiAlN zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení při kontaktu s těmito náročně obrobitelnými materiály.
QX535S (ISO M10-M30) CVD povlak. Pro hrubování a soustružnické aplikace širokého rozpětí nerezových ocelí.
NF3 - Dokončovací utvařeč třísky, který je s negativními VBD a s QX510 vhodný pro dokončovací obrábění oceli a dokon-čovací a středně jemné obrábění litiny.
NM5 - Základní utvařeč třísky, který je v kombinaci s druhy QX510 a QX520 určen
pro střední hrubování nebo předběžné dokončování oceli nebo nerez oceli.
NM6 - Všeobecně použitelný středně hrubý utvařeč třísky používaný na negativních
VBD u houževna- tějších druhů.
NM7 - Vlnkovitý utvařeč třísky - ideální pro kopírovací soustružení, když se mění hloubka řezu a kontrola třísek je velmi důležitá. Použijte s druhem QX520 na ocel, nerez ocel a tvárnou litinu.
ST - Utvařeč třísky pro dokončovací až střední hrubování. Určen pro použití s druhem QX535S k obrábění nerez oceli.
NR9 - Hrubovací utvařeč třísky s všeobecným použitím, vhodný pro přerušované řezy s negativ- ními VBD.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Slitiny |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 12.9mm |
EAN | 5036140028319 |
ECLASS Code | 21010901 |
ISO řez | S10 |
Kategorie ISO | M S |
Lamač třísek | NSA |
Materiál | Karbid |
MFR Číslo dílu | 1-02-034716 |
množství balení | 1 |
Označení ISO | CNMG 120408-NSA |
Povrchová úprava/povlak | TiAlN |
Rohový poloměr | 0.8 |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | CNMG |
Tloušťka | 4.76mm |
Třída kategorie ISO | M S |
Třída výrobce | QX8010 |
Tvar | 80° Rombusz |
Typ VBD | 120408 |
Úhel odstupu | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 12.7mm |