Yamaloy

CCGX 120404-ALC INSERT GRADE K10C

SKU:

YML1200324N

MPN:

CCGX 120404 LC

Kč290.00

Bez DPH

Kč350.90

s DPH

SKLADEM (33)

    Přehled

    ISO N05-N15 PVD povlakovaný. Mikrozrnný karbid pro obrábění hliníku a hliníkových slitin, o 30% delší životnost v porovnání s destičkami bez povlaku. Hladký a leštěný povrch poskytuje lepší kontrolu třísky. ALC geometrie Pro předběžné dokončovací práce a konečnou úpravu hliníku a hliníkových slitin. Unikátní konstrukce lamače poskytuje ostrý břit a pozitivní úhel. Speciální úprava hran a povrchu umožňuje vytvářet lepší kvalitu povrchu a kontrolu třísky, snižuje tření a vibrace. „G" tolerance pro větší životnost.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    12.9mm

    EAN

    5036140253711

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    N05 to N15

    Kategorie ISO

    N

    Lamač třísek

    ALC

    Materiál

    Karbid

    MFR Číslo dílu

    CCGX120404-LC YBG101

    množství balení

    1

    Označení ISO

    CCGX 120404-ALC

    Rohový poloměr

    0.4

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    CCGX

    Tloušťka

    4.76mm

    Třída kategorie ISO

    N

    Třída výrobce

    K10C

    Tvar

    80° Rombusz

    Typ VBD

    120404

    Úhel odstupu

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    12.7mm