Yamaloy

CCGX 09T308-ALC INSERT GRADE K10C

SKU:

YML1200320N

MPN:

CCGX09T308 LC Y

Kč263.00

Bez DPH

Kč318.23

s DPH

SKLADEM (33)

    Přehled

    ISO N05-N15 PVD povlakovaný. Mikrozrnný karbid pro obrábění hliníku a hliníkových slitin, o 30% delší životnost v porovnání s destičkami bez povlaku. Hladký a leštěný povrch poskytuje lepší kontrolu třísky. ALC geometrie Pro předběžné dokončovací práce a konečnou úpravu hliníku a hliníkových slitin. Unikátní konstrukce lamače poskytuje ostrý břit a pozitivní úhel. Speciální úprava hran a povrchu umožňuje vytvářet lepší kvalitu povrchu a kontrolu třísky, snižuje tření a vibrace. „G" tolerance pro větší životnost.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    9.7mm

    EAN

    5036140253704

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    N05 to N15

    Kategorie ISO

    N

    Lamač třísek

    ALC

    Materiál

    Karbid

    MFR Číslo dílu

    CCGX09T308-LC YBG101

    množství balení

    1

    Označení ISO

    CCGX 09T308-ALC

    Rohový poloměr

    0.8

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    CCGX

    Tloušťka

    3.97mm

    Třída kategorie ISO

    N

    Třída výrobce

    K10C

    Tvar

    80° Rombusz

    Typ VBD

    09T308

    Úhel odstupu

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    9.525mm