Kč1767.00
Bez DPH
Kč2138.07
s DPH
27 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vrtáky odolné vůči vysokým teplotám, určené pro vrtání do legované i nelegované oceli a do odlitků s pevností v tahu nad 800N/mm2. Vhodné převážně pro ocel válcovanou jak za studena tak za tepla, rovněž i do kalené a žíhané ocelolitiny. Vyrobeno podle DIN 345 Typ N. Řada 345
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 248mm |
Délka drážky | 150mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140273566 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 22 |
Normy splněny | DIN 345 |
Povrchová úprava/povlak | Parně temperovaný |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ délky vrtáku | Standardní délka |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Výztužně ztenčený |
UNSPSC Code | 23241639 |
Velikost kuželové stopky | MT2 |
Vrcholový úhel | 118° |