noscriptSherwood Vrtak HSS-Co 5% s kuzelovoustopkou 14.00mm . | Cromwell Tools

Sherwood

Vrtak HSS-Co 5% s kuzelovoustopkou 14.00mm

SKU:

SHR0261825E

MPN:

.

Kč742.00

Bez DPH

Kč897.82

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vrtáky odolné vůči vysokým teplotám, určené pro vrtání do legované i nelegované oceli a do odlitků s pevností v tahu nad 800N/mm2. Vhodné převážně pro ocel válcovanou jak za studena tak za tepla, rovněž i do kalené a žíhané ocelolitiny. Vyrobeno podle DIN 345 Typ N. Řada 345


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    189mm

    Délka drážky

    108mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140273436

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    14

    Normy splněny

    DIN 345

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ délky vrtáku

    Standardní délka

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Výztužně ztenčený

    UNSPSC Code

    23241639

    Velikost kuželové stopky

    MT1

    Vrcholový úhel

    118°