Kč4180.00
Bez DPH
Kč5057.80
s DPH
105 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada T100
K vrtání oceli s pevností v tahu až 1.000 N/mm2, ocelolitiny, šedé litiny, temperované litiny, mosazi a grafitu. Vrcholový úhel: 118°, standardní úhel šroubovice i břitu. Tolerance průměru: h8. Vyrobeno podle: DIN 345
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 359mm |
Délka drážky | 210mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140175228 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 45 |
Normy splněny | DIN 345 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Série | T100 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru stopky | DIN 228 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ délky vrtáku | Standardní délka |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Ztenčený bod |
Úhel šroubovice | Normální |
UNSPSC Code | 23241639 |
Velikost kuželové stopky | MT4 |
Vrcholový úhel | 118° |