noscriptSherwood 35.00mm HSS KUZEL.ST. VRTAK | Cromwell Tools

Sherwood

35.00mm HSS KUZEL.ST. VRTAK

SKU:

SHR0252846L

Kč2427.00

Bez DPH

Kč2936.67

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    Řada T100
    K vrtání oceli s pevností v tahu až 1.000 N/mm2, ocelolitiny, šedé litiny, temperované litiny, mosazi a grafitu. Vrcholový úhel: 118°, standardní úhel šroubovice i břitu. Tolerance průměru: h8. Vyrobeno podle: DIN 345


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    339mm

    Délka drážky

    190mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140175082

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    35

    Normy splněny

    DIN 345

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Série

    T100

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru stopky

    DIN 228

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ délky vrtáku

    Standardní délka

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Ztenčený bod

    Úhel šroubovice

    Normální

    UNSPSC Code

    23241639

    Velikost kuželové stopky

    MT4

    Vrcholový úhel

    118°