Kč343.00
Bez DPH
Kč415.03
s DPH
25 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada T100 - Palcové rozměry
K vrtání oceli s pevností v tahu až 1.000 N/mm2, ocelolitiny, šedé litiny, temperované litiny, mosazi a grafitu. Vrcholový úhel: 118°, standardní úhel šroubovice i břitu. Tolerance průměru: h8. Vyrobeno podle: DIN 345.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140173750 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | BS 328 DIN 343RN DIN 345RN |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Průměr vrtáku v palcích | 21/32 |
Série | T100 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru stopky | DIN 228 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ délky vrtáku | Standardní délka |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Výztužně ztenčený |
Úhel šroubovice | Normální |
UNSPSC Code | 23241639 |
Velikost kuželové stopky | MT2 |
Vrcholový úhel | 118° |