Kč68.50
Bez DPH
Kč82.89
s DPH
68 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tvrzené broušené polotovary vrtáků v průmyslové délce. Přesně broušené,
bez zadního kužele. Tolerance průměru: h8.
Vyrobeny podle DIN 338.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 133mm |
EAN | 5036140164819 |
ECLASS Code | 21010101 |
Konstrukce drážky | Kalený/broušený |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 9.9mm |
Normy splněny | DIN 338 |
Průměr | 9.9mm |
Tolerance průměru | h8 |
UNSPSC Code | 23241634 |