Sherwood

Polotovar vrtáku HSS 6.6mm

SKU:

SHR0242484N

Kč31.20

Bez DPH

Kč37.75

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tvrzené broušené polotovary vrtáků v průmyslové délce. Přesně broušené,
    bez zadního kužele. Tolerance průměru: h8.
    Vyrobeny podle DIN 338.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    109mm

    EAN

    5036140164512

    ECLASS Code

    21010101

    Konstrukce drážky

    Kalený/broušený

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    6.8mm

    Normy splněny

    DIN 338

    Průměr

    6.8mm

    Tolerance průměru

    h8

    UNSPSC Code

    23241634