Kč548.00
Bez DPH
Kč663.08
s DPH
26 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Povrchová úprava: èernìno
Metrické rozměry
Víceúčelové vrtáky pro méně náročné aplikace, vhodné pro ocel, litinu, mosaz a grafit. Zkrácená stopka 1/2". Úhel hrotu: 118°, úhel šroubovice: normální, tloušťka jádra: standardní, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: -0.01/0.08.
Metrické rozměry. Vyrobeno dle BS328.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 150mm |
Délka drážky | 85mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140173170 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Metrický průměr vrtáku | 24 |
Normy splněny | Works Standard |
Počet fléten | 2 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr stopky | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tloušťka sítě | Standard |
Tolerance průměru stopky | -0.125 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Standard |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
Typ stopky | Snížené |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vrcholový úhel | 118° |