noscriptSherwood Vrták HSS TIN s 1/2" válcovou stopkou 19.00mm . | Cromwell Tools

Sherwood

Vrták HSS TIN s 1/2" válcovou stopkou 19.00mm

SKU:

SHR0251741P

MPN:

.

Kč542.00

Bez DPH

Kč655.82

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Leštěná povrchová úprava s TiN povlakem


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    150mm

    Délka drážky

    78mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140271906

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Metrický průměr vrtáku

    19

    Normy splněny

    Works Standard

    Počet fléten

    2

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Hrot TiN

    Průměr stopky

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tloušťka sítě

    Standard

    Tolerance průměru stopky

    -0.125

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Standard

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    Typ stopky

    Rovnoběžný

    UNSPSC Code

    23241606

    Vrcholový úhel

    118°