Kč467.00
Bez DPH
Kč565.07
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Leštěná povrchová úprava s TiN povlakem
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 150mm |
Délka drážky | 78mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140271890 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Metrický průměr vrtáku | 18 |
Normy splněny | Works Standard |
Počet fléten | 2 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Hrot TiN |
Průměr stopky | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tloušťka sítě | Standard |
Tolerance průměru stopky | -0.125 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Standard |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
Typ stopky | Rovnoběžný |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vrcholový úhel | 118° |