Kč4665.00
Bez DPH
Kč5644.65
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková Délka (l1) | 300.00mm |
Délka břitu břitové destičky | 16.50mm |
Délka krku (l2) | 40.00mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140081598 |
ECLASS Code | 28039190 |
Materiál stopky | Ocel |
MFR Číslo dílu | S25T-PTFNR16 |
Minimální průměr díry (D) | 31.00mm |
Nastavit typ | Individuální vyvrtávací tyč |
Označení ISO | S25T PTFNR 16 |
Průměr stopky (d) | 25.00mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Střed k řezné špičce | 17mm |
Styl držáku nástrojů | PTFN |
Styl vložení | TN_G |
Typ přidržování vložky | Zámek páky |
Typ VBD | 1604 |
Úhel odstupu | 0° |
Úhel přiblížení | 90° |
UNSPSC Code | 23242106 |
Včetně vložek | Žádný |
Vložit tvar | Trojúhelník |
Vložit vepsaný kruh | 9.52mm |
Výška řezu (h1) | 11.50mm |
Výška stopky (h) | 23.00mm |