Kč788.00
Bez DPH
Kč953.48
s DPH
29 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Přidáním víc jak 8% Kobaltu je umožněna práce ve vyšších rychlostech bez vlivu na životnost vrtáku, větší produktivita. Vyrobeno dle DIN338RN. Point to DIN1412C.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 151mm |
Délka drážky | 101mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140267824 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Kategorie ISO | K M P |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 13mm |
Normy splněny | BS 328 DIN 1412A DIN 338 |
Počet fléten | 2 |
Počet kusů | 5 |
Poměr hloubky x průměru | 4xD |
Povrchová úprava/povlak | Hrot TiN |
Série | CL60011 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tloušťka sítě | Formulář A |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Třída výrobce | DIN338 |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Dělicí bod |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
Typ stopky | Přímá stopka |
Úhel šroubovice | 28° |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vrcholový úhel | 135° |