Kč717.00
Bez DPH
Kč867.57
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Válcová stopka, Metrické
Spirálová drážka se 3 břity. Pro střední zátěž. Používají se pro frézování předvrtaných otvorů při potřebě zapustit hlavu šroubů do obrobku.
Vyrobeny podle BS328: 5:1983.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 70mm |
EAN | 5036140162341 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 10mm |
Průměr hrotu | 5.3mm |
Typ stopky | Obyčejné |
UNSPSC Code | 23241603 |
Velikost kuželové stopky | M5 |
Velikost šroubu | M5 |