Kč1057.00
Bez DPH
Kč1278.97
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Válcová stopka, Metrické
Spirálová drážka se 3 břity. Pro střední zátěž. Používají se pro frézování předvrtaných otvorů při potřebě zapustit hlavu šroubů do obrobku.
Vyrobeny podle BS328: 5:1983.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 108mm |
EAN | 5036140162389 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 20mm |
Průměr hrotu | 13mm |
Typ stopky | Obyčejné |
UNSPSC Code | 23241603 |
Velikost kuželové stopky | M12 |
Velikost šroubu | M12 |