noscriptSwissTech Vrtáky středicí TiN vrstva BS sada 5ks | Cromwell Tools

SwissTech

Vrtáky středicí TiN vrstva BS sada 5ks

SKU:

SWT1255140A

Kč1232.00

Bez DPH

Kč1490.72

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Se spirálovými drážkami a v různých délkách pro středění přesně umístěných otvorů. TiN vrstva na pracovních částech, vrcholový úhel 60°. Vyrobeno podle: BS 328: Part 2: 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
    Velikost: BS1, BS2, BS3, BS4 a BS5.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140268968

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Sestavit

    Kategorie ISO

    K M N P

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    DIN 333A ISO 2540

    Obchodní velikost

    1 2 3 4 5

    Počet kusů

    5

    Povrchová úprava/povlak

    Cín

    Styl řezání

    Obyčejné

    Systém měření

    Palcové

    Typ délky vrtáku

    Standardní délka

    Typ pouzdra

    Kulatý plast

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel vrtného bodu

    120°

    Úhel zahloubení

    60°

    UNSPSC Code

    23241605

    Včetně velikosti vrtáku

    BS1 to BS5