noscriptSwissTech Vrtáky středicí TiN vrstva sada 5ks . | Cromwell Tools

SwissTech

Vrtáky středicí TiN vrstva sada 5ks

SKU:

SWT1255155A

MPN:

.

Kč1408.00

Bez DPH

Kč1703.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Se spirálovými drážkami a v různých délkách pro středění přesně umístěných otvorů. TiN vrstva na pracovních částech, vrcholový úhel 60°. Vyrobeno podle: BS 328: Part 2: 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
    Velikost: BS1, BS2, BS3, BS4 a BS5.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140269040

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Sestavit

    Kategorie ISO

    K M N P

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Maximální délka vrtného hrotu

    1.9 3.3 4.1 4.9 6.2mm

    Maximální velikost vrtáku

    12

    Minimální délka vrtného hrotu

    1.3 2 3.1 3.9 5 6.3mm

    Minimální velikost vrtáku

    4

    Normy splněny

    DIN 333A ISO 2540 ISO 2541 ISO 866

    Obchodní velikost

    5-12.5

    Počet kusů

    5

    Povrchová úprava/povlak

    Cín

    Průměr těla

    10 12.5 4 6.3 8mm

    Průměr vrtného hrotu

    1.6 2.5 3.15 4mm

    Styl řezání

    Obyčejné

    Systém měření

    Metrické

    Typ délky vrtáku

    Standardní délka

    Typ pouzdra

    Kulatý plast

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel vrtného bodu

    120°

    Úhel zahloubení

    60°

    UNSPSC Code

    23241605

    Včetně velikosti vrtáku

    4 to 12mm x 2mm