Kč450.00
Bez DPH
Kč544.50
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Metrické rozměry
Vyrobeny podle BS 328 : Part 2: 1986, DIN 333, ISO 2540.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 50mm |
EAN | 5036140162495 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Individual |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Maximální délka vrtného hrotu | 3.3mm |
Minimální délka vrtného hrotu | 2.5mm |
Normy splněny | BS 328 |
Počet kusů | 1 |
Poloměr | 4.25mm |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr těla | 8mm |
Průměr vrtného hrotu | 2mm |
Průměr zvonu | 4.25mm |
Série | A204 |
Styl řezání | Zvonek |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
Úhel vrtného bodu | 118° |
Úhel zahloubení | 60° |
UNSPSC Code | 23241605 |