Kč2695.00
Bez DPH
Kč3260.95
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková délka | 125mm |
Délka hlavy | 22mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140081994 |
ECLASS Code | 28039190 |
Materiál stopky | Ocel |
Označení ISO | DEL 2020K 16 |
Šířka stopky | 20mm |
Směr řezu | Levá ruka |
Střed k řezné špičce | 20mm |
Typ přidržování vložky | Dvojitá horní svorka a šroubovací |
Typ VBD | 16mm |
Typ vložky | Rozložení |
Umístění závitů | Vnější |
UNSPSC Code | 23242106 |
Výška řezu | 20mm |
Výška stopky | 20mm |
Ze strany k řezací špičce | 20mm |