Kč1327.00
Bez DPH
Kč1605.67
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Úhel náběhu pro 7° pozitivní 80° kosočtvercové VBD = 95°
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková Délka (l1) | 80mm |
Délka břitu břitové destičky | 9 |
Délka hlavy (l2) | 16mm |
Délka krku | 16mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140080898 |
ECLASS Code | 21019107 |
Materiál stopky | Ocel |
MFR Číslo dílu | SCLCL1212F09 |
Nastavit typ | Individuální držák nástrojů |
Od strany k řeznému hrotu (f) | 16mm |
Označení ISO | SCLCL 1616H09 |
Šířka stopky (b) | 12mm |
Směr řezu | Levá ruka |
Styl držáku nástrojů | SCLCL |
Styl stopky | Odsazení |
Styl vložení | CCMT |
Typ přidržování vložky | Šroub - On |
Typ VBD | 09T3 |
Úhel odstupu | 7 |
Úhel přiblížení | 95 |
UNSPSC Code | 23242106 |
Včetně vložek | Žádný |
Vložit tvar | 80° Rombusz |
Vložit vepsaný kruh | 9.52 |
Výška řezu (h1) | 12mm |
Výška stopky (h) | 12mm |