Indexa

V-TYP DRZAK PRO T.2T TOOLPOST

SKU:

IND4455150K

Kč3297.00

Bez DPH

Kč3989.37

s DPH

SKLADEM (32)

    Přehled

    Typ V
    Vyrobeny z legované povrchově kalené oceli. Všechny pracovní plochy jsou kalené a
    přesně broušené.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    B

    57.0mm

    Brand

    Indexa

    C

    40.0mm

    D

    14.0mm

    d Max

    19.0mm

    E

    28.5mm

    EAN

    5036140060388

    F

    19mm

    L

    98.5mm

    Typ

    Vee typ

    UNSPSC Code

    23242106

    Vhodné pro

    T.2T