Indexa

V-TYP DRZAK PRO T.00 TOOLPOST

SKU:

IND4455110K

Kč2378.00

Bez DPH

Kč2877.38

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Typ V
    Vyrobeny z legované povrchově kalené oceli. Všechny pracovní plochy jsou kalené a
    přesně broušené.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    B

    27.0mm

    Brand

    Indexa

    C

    28.0mm

    D

    8.0mm

    d Max

    11.0mm

    E

    13.0mm

    EAN

    5036140060340

    F

    11mm

    L

    58.0mm

    Typ

    Vee typ

    UNSPSC Code

    23242106

    Vhodné pro

    T.00