Indexa

Vložky redukční se závitem - 5/8 x 16 - 125 mm

SKU:

IND1443580K

Kč883.00

Bez DPH

Kč1068.43

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Tyto kleštiny se používají přímo ve vřetenu stroje pro běžné operace frézování a vrtání. Průměry jejich otvorů jsou specificky určeny pro konkrétní stopky fréz.


    Rozměry: A = 24.1mm, B = 102.3mm, C = 31.5mm T = 7/16” UNF. Úhel: a = 8°25’.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Délka

    102.3mm

    EAN

    5036140083707

    ECLASS Code

    21021101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    MFR Číslo dílu

    R8-BC

    Průměr

    31.5mm

    Rozměr kleštiny

    6mm

    Série

    R8

    Systém měření

    Metrické

    Typ

    R8

    UNSPSC Code

    27112808