noscriptIndexa Sklíčidla klešťinová ER32 - 70 - 50 | Cromwell Tools

Indexa

Sklíčidla klešťinová ER32 - 70 - 50

SKU:

IND1442716K

Kč3423.00

Bez DPH

Kč4141.83

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    DN = DIN 69871/A
    Představují v Evropě nejoblíbenější kleštinový systém. Systém rozevíracích kleštin lze použít u širokého rozsahu průměrů. Při vrtání a frézování udržuje soustřednost. Na přání dodáváme také verze s dlouhým dosahem, které umožňují přístup do hlubokých dutin a vybrání.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková délka

    70mm

    EAN

    5036140083271

    ECLASS Code

    21020490

    Hmotnost

    1253g

    Kapacita kleštiny

    ER32

    MFR Číslo dílu

    DN40-ER32-070

    Normy splněny

    DIN 69871/A

    Průměr

    50mm

    Stopka

    DN40

    Typ sklíčidla

    Kleště Chuck

    UNSPSC Code

    27112807