Kč35310.00
Bez DPH
Kč42725.10
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Je vhodný pro výrobu modelů apod. Dodáváme jej se samostředícím 3-čelisťovým sklíčidlem, 4-polohovou nožovou hlavou, zásobníkem na třísky, zadním ochranným krytem, nouzovým vypínacím tlačítkem a krytem sklíčidla. K dodání je množství
užitečného příslušenství (viz seznam). Vyroben v souladu s Evropskou strojírenskou směrnicí 98/37/EC a vyhovuje požadavkům CE a RoSH.
Specifikace:
Oběžný průměr nad ložem 180mm. Vzdálenost mezi hroty 300mm. Průchozí otvor ve vřetenu 20mm. Konicita vřetena MT#3. Konicita koníku MT#2.
Otáčky vřetena: nízký rozsah 0 - 1100 ot./min +-10%.
Vysoký rozsah: 100 - 2500 ot./min +- 10 %.
Výkon vřetena 250W.
Rozsah závitů: metrické: 0.4 - 2.00mm (10 hodnot stoupání) nebo imperiální: 12 - 52 TP (8 hodnot stoupání).
Hmotnost netto/brutto 37/40kg.
Rozměry balení 770 x 330 x 330mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Osaki |
Celková délka | 700mm |
Celková hloubka | 300mm |
Celková šířka | 300mm |
Celková výška | 300mm |
EAN | 5036140035157 |
ECLASS Code | 17072190 |
Fáze | Jednofázový |
Hmotnost | 40kg |
Houpe se přes křížovou skluzavku | 114mm |
Houpe se přes základnu | 180mm |
Kužel vřetena | MT3 |
Kuželová koncovka | MT2 |
Maximální metrický závit | 2mm |
Maximální palcový závit | 52TPI |
Maximální podélný posuv | 1.5mm/rev |
Maximální rychlost vřetene | High Range: 2500 Low Range: 1100rpm |
Metrický rozsah závitu | 0.4 to 2mm |
MFR Číslo dílu | MML300 |
Minimální metrický závit | 0.4mm |
Minimální otáčky vřetena | 100rpm |
Minimální palcový závit | 12TPI |
Napětí | 220-240V |
Normy splněny | V souladu s CE a RoSH |
Obsahuje | Samostředící tříčelisťové sklíčidlo Tlačítko nouzového zastavení Zásobník na třísky |
Počet otáček vřetena | Low range:0-1100 ±10%. High range:0-2500rpm ±10%.rpm |
Pojezd křížové skluzavky | 65mm |
Pojezd složeného skluzavky | 55mm |
Průměr vodicího šroubu | 16mm |
Průměr vřetena | 80mm |
Rozměry | 700mm x 300mm x 300mm |
Rozsah otáček vřetena | 0 to 1100rpm 0 to 2500rpm |
Rozsah palcových závitů | 12 to 52TPI |
Rozsah podélného posuvu | 0.1 to 0.2mm/rev |
Rozteč vodicího šroubu | 1.5mm |
Šířka postele | 300mm |
Typ produktu | Kovoobráběcí soustruh |
UNSPSC Code | 23101511 |
Vřeteno | 20mm |
Výkon motoru | 300W |
Vzdálenost mezi středy | 300mm |