Indexa

T.0 Hlava revolverová

SKU:

IND4454820K

Kč9855.00

Bez DPH

Kč11924.55

s DPH

SKLADEM (9)

    Přehled

    Typ T.00
    Vyrobeny z legované povrchově kalené oceli. Všechny pracovní plochy jsou kalené a
    přesně broušené.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    B

    51.0mm

    Brand

    Indexa

    D

    19.0mm

    D1

    22.22mm

    D2

    16.0mm

    E

    124mm

    EAN

    5036140060241

    ECLASS Code

    28039190

    F

    13mm

    G

    13mm

    H Max.

    32.0mm

    H Min.

    16.0mm

    H1 Max.

    36.5mm

    H1 Min

    20.5mm

    J

    52.5mm

    K Max.

    28.5mm

    K Min.

    16.0mm

    L

    73.0mm

    M

    5.0mm

    Typ

    T.0

    UNSPSC Code

    23242106