SIP

07628, Profesionální bruska na lavičku, 25.4 mm x 203 mm, 230V, 550W

SKU:

SIP2770759N

MPN:

07628

Kč7593.00

Bez DPH

Kč9187.53

s DPH

SKLADEM (20)

    Přehled

    07628
    Robustní kovová skříň, lubrikovaná ložiska vřetena a nastavitelná opěrka na nářadí.
    • 550 W
    • 230 V
    • Průměr kotouče: 200 mm
    • Pro profesionální použití
    • Dodáváme s drátěným kotoučem, nastavitelnými opěrkami na nářadí, ochranným očním štítem, ochranou proti jiskrám a chrániči kotoučů


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SIP

    EAN

    5012713076284

    ECLASS Code

    17079090

    Fáze

    Jednofázový

    Hmotnost

    9.26kg

    Hodnocení motoru

    550W

    Hodnocení ochrany proti vniknutí (hodnocení IP)

    IP23

    MFR Číslo dílu

    07628

    Napětí

    230V

    Nastavení opěrky nástroje

    Nastavitelné opěrky nástrojů

    Obsahuje

    Lapače jisker Oční štíty

    Průměr brusného kotouče

    203mm

    Průměr vřetena

    16mm

    Rychlost kotouče

    2850rpm

    Síla proudu

    2.39A

    Šířka brusného kotouče

    25.4mm

    Typ

    Stolní bruska

    Typ těsnění

    Prachotěsný

    UNSPSC Code

    23101506

    Warranty

    2 Years