Sherwood

Frézy z jemnozrnného karbidu s válcovou stopkou - 4 zubé - metrick

SKU:

SHR1616160K

Kč595.00

Bez DPH

Kč719.95

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Umožňují dosáhnout optimální výkonnost a maximální odběr třísek při zapichování, drážkování, obrysovém frézování v lehkých slitinách, mosazi, hliníku, neželezných a jiných měkkých materiálech. Vyrobeny podle norem USCTI.


    Metrické tolerance
    Průměr: od 1.00 ~ do 6.00
    Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.050
    Průměr: od 6.00 ~ do 25.00
    Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.080


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    64mm

    Délka drážky

    21mmmm

    EAN

    5036140187955

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Normy splněny

    ANSI

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    8mm

    Průměr stopky

    8mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241614