noscriptSwissTech 5mm HSS-COBALT PM 3FL WELDON END MILL P/POWER | Cromwell Tools

SwissTech

5mm HSS-COBALT PM 3FL WELDON END MILL P/POWER

SKU:

SWT1659305A

Kč552.00

Bez DPH

Kč667.92

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Řada 93 - Pravidelné.
    Centrální řez. Weldon stopka podle DIN 1835B. Průměr stopky s tolerancí h6. Rozměry podle DIN 844.


    Poslední přírůstek v sortimentu SwissTech. Tyto frézy poskytují vynikající výkon při řezání náročných materiálů, a to i při vysokých rychlostech. Vyrobeno z vynikající PM (práškové metalurgie) nástrojové oceli s vynikající řeznou geometrii. Skvělá pevnost a tuhost, čímž se minimalizují vibrace při vysokorychlostním řezání a poskytuje lepší produktivitu. Rozsah těchto fréz je dále umocněn Power Peak SwissTech povlakem, vyhovuje řezání za sucha, které má vyšší oxidační odolnost a tvrdost než konvenční TiAlN a TiCN povlaky, odolávají vysokému tepelnému zatížení spojenému s vysokou rychlostí řezání.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    52mm

    Délka drážky

    8mmmm

    EAN

    5036140288409

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Prášková kovová kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    DIN 1835B

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    TiAlN

    Průměr nástroje

    5mm

    Průměr stopky

    6mm

    Série

    93

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241614