Kč297.00
Bez DPH
Kč359.37
s DPH
17 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Umožňují dosáhnout optimální výkonnost a maximální odběr třísek při zapichování, drážkování, obrysovém frézování v lehkých slitinách, mosazi, hliníku, neželezných a jiných měkkých materiálech. Vyrobeny podle norem USCTI.
Metrické tolerance
Průměr: od 1.00 ~ do 6.00
Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.050
Průměr: od 6.00 ~ do 25.00
Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.080
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 51mm |
Délka drážky | 14mmmm |
EAN | 5036140286825 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Karbid |
Normy splněny | ANSI |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 4.5mm |
Průměr stopky | 5mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Stopková fréza |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
UNSPSC Code | 23241614 |