Sherwood

Fréza HSS-Co 5% čelní se závitovou stopkou 20.00mm

SKU:

SHR0615200R

Kč1088.00

Bez DPH

Kč1316.48

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Určeny pro kopírovací frézování a vytváření otevřených drážek. Leštěný povrch.
    Typ drážky: 30° šroubovice. Vyrobeny podle BS 122 : Part 4 : 1980


    Metrické tolerance:
    Průměr: do 38.00. Toleranční meze: +0.0630, -0.0130
    Průměr: nad 38.00. Toleranční meze: +0.1250, -0.0000


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    84.5mm

    Délka drážky

    38mmmm

    EAN

    5036140176294

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    BS 122

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    20mm

    Průměr stopky

    16mm

    Série

    E411T

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    k10

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Nestředové řezání

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241614