noscriptSwissTech 20mm HSS-COBALT PM 4FL WELDON END MILL P/POWER | Cromwell Tools

SwissTech

20mm HSS-COBALT PM 4FL WELDON END MILL P/POWER

SKU:

SWT1659520A

Kč2853.00

Bez DPH

Kč3452.13

s DPH

SKLADEM (28)

    Přehled

    Řada 95 Standardní Rozměry podle DIN 844.
    Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Průměr stopky s tolerancí h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    104mm

    Délka drážky

    38mmmm

    EAN

    5036140208100

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    DIN 1835B

    Počet fléten

    4

    Průměr nástroje

    20mm

    Průměr stopky

    20mm

    Série

    95

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241614