noscriptSwissTech 2.0MM Frézy Karbidové 3břité na hliník bez povrchové úpravy 45 1641024B | Cromwell Tools

SwissTech

2.0MM Frézy Karbidové 3břité na hliník bez povrchové úpravy 45

SKU:

SWT1641024B

MPN:

1641024B

Kč1297.00

Bez DPH

Kč1569.37

s DPH

SKLADEM (5)

    Přehled

    • Ideální na obrábění neželezných materiálů, jako je hliník, měď, olovo a bronz, pro všestranné použití
    • Vysoký úběr materiálu znamená rychlé obrábění
    • Zajišťuje hladký povrch a přesné výsledky obrábění
    • Leštěné drážky optimálně odvádějí třísky
    • Vynikající odvádění třísek předchází ucpávání materiálem


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    57mm

    Délka drážky

    5mmmm

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    2mm

    Průměr stopky

    6mm

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ stopkové frézy

    Poloměr rohu

    UNSPSC Code

    23241614