noscriptSherwood 14mm HSS-COBALT SC/SH END MILL | Cromwell Tools

Sherwood

14mm HSS-COBALT SC/SH END MILL

SKU:

SHR0615197N

Kč932.00

Bez DPH

Kč1127.72

s DPH

SKLADEM (25)

    Přehled

    Určeny pro kopírovací frézování a vytváření otevřených drážek. Leštěný povrch.
    Typ drážky: 30° šroubovice. Vyrobeny podle BS 122 : Part 4 : 1980


    Metrické tolerance:
    Průměr: do 38.00. Toleranční meze: +0.0630, -0.0130
    Průměr: nad 38.00. Toleranční meze: +0.1250, -0.0000


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    73.5mm

    Délka drážky

    28mmmm

    EAN

    5036140176232

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    BS 122

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    14mm

    Průměr stopky

    12mm

    Série

    E411T

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    k10

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Nestředové řezání

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241614