SwissTech

14mm HSS-COBALT PM 4FL WELDON END MILL P/POWER

SKU:

SWT1659514A

Kč1480.00

Bez DPH

Kč1790.80

s DPH

SKLADEM (38)

    Přehled

    Řada 95 Standardní Rozměry podle DIN 844.
    Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Průměr stopky s tolerancí h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    83mm

    Délka drážky

    26mmmm

    EAN

    5036140208087

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    DIN 1835B DIN 844

    Počet fléten

    4

    Průměr nástroje

    14mm

    Průměr stopky

    12mm

    Série

    95

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241614