Kč285.00
Bez DPH
Kč344.85
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vícezubé hrubovací frézy. Vyrobeny ze slinuté extra vanadiové oceli HSS-EVENT. Tolerance h8. Standardní délka. Rozmìry podle DIN 844.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 58mm |
Délka drážky | 15mm |
EAN | 5036140175488 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu |
Materiálová třída | M35 |
Normy splněny | DIN 1835D |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 6mm |
Průměr stopky | 6mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Styl řezačky | Hrubování |
Tolerance průměru řezného nástroje | h8 |
Typ ponoru | Nestředové řezání |
Typ stopky | Závit x závit |
UNSPSC Code | 23241614 |