SwissTech

20.0 ST.WELDON STD FREZA-8% CO

SKU:

SWT1632520A

Kč1475.00

Bez DPH

Kč1784.75

s DPH

SKLADEM (8)

    Přehled

    Řada 25: Standardní Rozměry podle DIN 844
    Pro středně těžké obrábění.Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Řezný průměr js12. Průměr stopky s tolerancemi h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    104mm

    Délka drážky

    38mm

    EAN

    5036140204812

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Normy splněny

    DIN 1835B DIN 844

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    20mm

    Průměr stopky

    20mm

    Série

    25

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl řezačky

    Hrubování

    Tolerance průměru řezného nástroje

    js12

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241614